Schrägkugellager FAG 3202-BD-XL-TVH-C3, Außendurchmesser: 35 mm | Innendurchmesser: 15 mm | Breite: 15.9 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:3202-BD-XL-TVH-C3
Rubix:721778
Hersteller:0612066100030
EAN:4064327933584


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 15,9 mm |
Produktdetails : 3202-BD-XL-TVH-C3 (FAG) Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG
Schrägkugellager 32..-BD-XL-TVH, zweireihig, X-life, Kunststoffkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 66 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 15 mm |
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 15,9 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | offen |
| Serie | 32..-bd-xl-tvh |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 18500 rpm |
| Grenzdrehzahl | 22300 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 7400 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 12600 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,90 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std