Schrägkugellager FAG 3005-B-TVH, Außendurchmesser: 47 mm | Innendurchmesser: 25 mm | Breite: 16 mm
Schrägkugellager zweireihig FAG
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:3005-B-TVH
Rubix:1672842


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails : 3005 (INA) Schrägkugellager, Polyamidkäfig INA
Schrägkugellager zweireihig FAG
Schrägkugellager zweireihig FAG
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 16 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 30 |
| Käfig | plastik |
| Gewicht | 0,1 kg |
| Referenzdrehzahl | 11100 rpm |
| Grenzdrehzahl | 15900 rpm |
| Druckwinkel | 25 ° |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 10900 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 15200 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,64 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort