Schrägkugellager Timken 5310WG C2, Außendurchmesser: 110 mm | Innendurchmesser: 50 mm | Breite: 44.4 mm

Schrägkugellager zweireihig Fafnir

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:5310WG C2
Rubix:843945
EAN:0087796043923
5310WGC2 (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite44,4 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 5310WGC2 (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir


Schrägkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 628-3, Lagerluft C2, maximale Kapazität, mit Nachfüllnut, mit Schnappring
Schrägkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 628-3, Lagerluft C2, maximale Kapazität, mit Nachfüllnut, mit Schnappring

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite44,4 mm
Lagerspielc2
Dichtungoffen
Serie5300
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Gewicht1,932 kg
Druckwinkel30 °
Genauigkeitp0 (normal / abec 1)
Statische Tragzahl, radial - C0r97000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr126000 N
Zolltarifcode84821090
197,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
235,33 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an