Schrägkugellager Timken 5307WG C1, Außendurchmesser: 80 mm | Innendurchmesser: 35 mm | Breite: 34.9 mm
Schrägkugellager zweireihig Fafnir
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:5307WG C1
Rubix:843934
EAN:0087796043770


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 34,9 mm |
Produktdetails : 5307WGC1 (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir
Schrägkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 628-3, Lagerluft C1, maximale Kapazität, mit Nachfüllnut, mit Schnappring
Schrägkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 628-3, Lagerluft C1, maximale Kapazität, mit Nachfüllnut, mit Schnappring
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 34,9 mm |
| Lagerspiel | c1 |
| Dichtung | offen |
| Serie | 5300 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Gewicht | 0,807 kg |
| Druckwinkel | 30 ° |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 47900 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 69200 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
134,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
160,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage