Schrägkugellager Timken 5208WD C1, Außendurchmesser: 80 mm | Innendurchmesser: 40 mm | Breite: 30.2 mm
Schrägkugellager zweireihig Fafnir
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:5208WD C1
Rubix:843815
EAN:0087796043442


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 30,2 mm |
Produktdetails : 5208WDC1 (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir
Schrägkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 628-3, Deckscheibe auf einer Seite des Lagers, Lagerluft C1, maximale Kapazität, mit Nachfüllnut
Schrägkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 628-3, Deckscheibe auf einer Seite des Lagers, Lagerluft C1, maximale Kapazität, mit Nachfüllnut
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 30,2 mm |
| Lagerspiel | c1 |
| Dichtung | eine deckscheibe aus metall |
| Serie | 5200 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Gewicht | 0,662 kg |
| Grenzdrehzahl | 5000 rpm |
| Druckwinkel | 30 ° |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 47000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 62000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
107,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
127,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort