Schrägkugellager Timken 5205K, Außendurchmesser: 52 mm | Innendurchmesser: 25 mm | Breite: 20625 mm
Schrägkugellager zweireihig Fafnir
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:5205K
Rubix:843803
EAN:0087796043305


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 20625 mm |
Produktdetails : 5205K (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir
Schrägkugellager zweireihig Fafnir
Schrägkugellager zweireihig Fafnir
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 20625 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 5200 light series |
| Käfig | nylon |
| Gewicht | 0,186 kg |
| Druckwinkel | 20 ° |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 15100 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 24800 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
60,83 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage