Schrägkugellager SKF 7224BM, Außendurchmesser: 215 mm | Innendurchmesser: 120 mm | Breite: 40 mm
Schrägkugellager Serie 7224
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:7224BM
Rubix:11296
EAN:7316577746023




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 120 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 215 mm |
| Breite | 40 mm |
Produktdetails : 7224 BM (SKF) Schrägkugellager einreihig SKF
Schrägkugellager, Hauptabmessungen nach DIN 628, einreihig, Messingkäfig, Berührungswinkel = 40 Grad.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 120 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 215 mm |
| Breite | 40 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
731,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
870,43 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std