Schrägkugellager NSK 3208B-2ZRTNC3, Außendurchmesser: 80 mm | Innendurchmesser: 40 mm | Breite: 30.2 mm
Schrägkugellager NSK
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:3208B-2ZRTNC3
Rubix:725136
Hersteller:3208B-2ZTNC3 N




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 30,2 mm |
Produktdetails : 3208 B-2ZTN/C3 (NSK) Schrägkugellager zweireihig NSK
Schrägkugellager NSK
Schrägkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 628-3, Deckscheibe aus Stahlblech auf beiden Seiten des Lagers, Käfig aus Polyami 66, Lagerluft C3, Druckwinkel 25°
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 585 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 30,2 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Serie | 3208.. |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 5600 rpm |
| Grenzdrehzahl | 7500 rpm |
| Winkel | 25 ° |
| Genauigkeit | p0 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 36500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 48000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
64,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
76,24 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen