Präzisions-/ Spindellager SKF 71906 ACD/PA9ADBB, Innendurchmesser: 30 mm | Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 9 mm
Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:71906 ACD/PA9ADBB
Rubix:690613
EAN:7316575961824

Produktdetails : 71906 ACD/PA9ADBB (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager-2er-Satz SKF
Schrägkugellagersatz, hochgenau mit zwei in O-Anordnung zusammengepassten, einreihigen, hochgenauigkeits-Schrägkugellager, Vorspannklasse A, Berührungswinkel = 25 Grad.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 99 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 9 mm |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
411,76 € exkl. MwSt.
/ Packung
489,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
