Präzisions-/ Spindellager SKF 7002 ACD/P4ADGB, Innendurchmesser: 15 mm | Außendurchmesser: 32 mm | Breite: 9 mm

Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:7002 ACD/P4ADGB
Rubix:957646
Hersteller:85733
EAN:7316577303493
7002 ACD/P4ADGB (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager-2er-Satz SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser32 mm
Breite9 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7002 ACD/P4ADGB (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager-2er-Satz SKF


Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse zueinander versetzt sind. Das bedeutet, dass diese Lager für die Aufnahme kombinierter Lasten ausgelegt sind, d.h. für gleichzeitig wirkende radiale und axiale Lasten. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Linie, die die Berührungspunkte der Kugel und der Laufbahnen in der Radialebene verbindet, entlang derer die kombinierte Last von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie, die senkrecht zur Lagerachse verläuft.
Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager-2er-Satz SKF

Stärken

- 15° oder 25° Kontaktwinkel
- Sehr hohe Laufgenauigkeit
- Sehr hohe Tragfähigkeit
- Relativ hohe Geschwindigkeit und Steifigkeit
- Universell anpassbar

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht59 g
Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser32 mm
Breite9 mm
Dichtungoffen
Serie7002
Werkstoffstahl
Genauigkeitp4 (abec 7 / iso class 4)
Statische Tragzahl, radial - C0r8060 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr8060 N
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84821090
279,81 € exkl. MwSt.
/ Packung
332,97 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an