Präzisions-/ Spindellager SKF 71920 CDGB/P4A, Innendurchmesser: 100 mm | Außendurchmesser: 140 mm | Breite: 20 mm
Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:71920 CDGB/P4A
Rubix:689565
Hersteller:45124
EAN:7316571100197


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : 71920 CDGB/P4A (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager SKF
Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse gegeneinander verschoben sind. Das bedeutet, dass diese Lager für kombinierte Belastungen ausgelegt sind, d.h. für gleichzeitig wirkende radiale und axiale Belastungen. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Verbindungslinie zwischen den Berührungspunkten der Kugel und den Laufbahnen in der Radialebene, entlang derer die kombinierte Belastung von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie senkrecht zur Lagerachse.
Schrägkugellager, Hauptabmessungen nach DIN 628, der Vorspannklasse B und Genauigkeitsklasse P4, Berührungswinkel = 15 Grad.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 787 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 100 mm |
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 20 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 71920 |
| Werkstoff | stahl |
| Genauigkeit | p4 |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
631,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
751,10 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen