Präzisions-/ Spindellager NSK 7020A5TRV1VSULP3, Innendurchmesser: 100 mm | Außendurchmesser: 150 mm | Breite: 24 mm

Spindellagersatz

Siehe technische Informationen

Referenzen

NSK:7020A5TRV1VSULP3
Rubix:729652
Hersteller:7020A5TRV1VSULP3 N
EAN:00029176656637
7020 A5TRV1VSULP3 (NSK) Spindellager NSK

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite24 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7020 A5TRV1VSULP3 (NSK) Spindellager NSK


Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Spindellager NSK

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1277 g
Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite24 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Serie7020a5..
Käfigpeek
Gewicht1,45 kg
Genauigkeitp3
Statische Tragzahl, radial - C0r73500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr75000 N
Zolltarifcode84821010
732,10 exkl. MwSt.
/ Stück
871,20 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an