Präzisions-/ Spindellager NSK 7016A5TRQUMP3, Innendurchmesser: 80 mm | Außendurchmesser: 125 mm | Breite: 44 mm
Spindellager NSK
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:7016A5TRQUMP3
Rubix:729423
Hersteller:7016A5TRQUMP3 N
EAN:00029176675843




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 44 mm |
Produktdetails : 7016 A5TRQUMP3 (NSK) Spindellagersatz (Satz=4 Stück) NSK
Spindellager NSK
Spindellagersatz (Satz=4 Stück) NSK
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3404 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 80 mm |
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 44 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 7016a5.. |
| Käfig | phenolharz |
| Genauigkeit | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 52500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 58500 N |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.581,75 € exkl. MwSt.
/ Packung
1.882,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen