Präzisions-/ Spindellager SKF 71907 ACD/P4ADGA, Innendurchmesser: 35 mm | Außendurchmesser: 55 mm | Breite: 10 mm
Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:71907 ACD/P4ADGA
Rubix:689484
Hersteller:86459
EAN:7316577122414


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : 71907 ACD/P4ADGA (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager-2er-Satz SKF
Schrägkugellagersatz, der Vorspannklasse A, bestehend aus zwei Hochgenauigkeits-Schrägkugellager, Genauigkeitsklasse P4, Berührungswinkel = 25 Grad.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 151 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Breite | 10 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 71907 |
| Werkstoff | stahl |
| Genauigkeit | p4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 14800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 14800 N |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
351,50 € exkl. MwSt.
/ Packung
418,29 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage