Präzisions-/ Spindellager SKF 71901 ACD/P4ADGB, Innendurchmesser: 12 mm | Außendurchmesser: 24 mm | Breite: 6 mm

Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:71901 ACD/P4ADGB
Rubix:689465
Hersteller:86385
EAN:7316577309037
71901 ACD/P4ADGB (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager-2er-Satz SKF
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser24 mm
Breite6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 71901 ACD/P4ADGB (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager-2er-Satz SKF


Schrägkugellagersatz, hochgenau mit der Vorspannklasse B und Genauigkeitsklasse P4, Berührungswinkel = 25 Grad.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht21,5 g
Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser24 mm
Breite6 mm
Dichtungoffen
Serie71901
Werkstoffstahl
Genauigkeitp4
Statische Tragzahl, radial - C0r4160 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr4160 N
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
309,36 exkl. MwSt.
/ Packung
368,14 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an