Präzisions-/ Spindellager SKF 7007 CD/P4ADGB, Innendurchmesser: 35 mm | Außendurchmesser: 62 mm | Breite: 14 mm

Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:7007 CD/P4ADGB
Rubix:689309
Hersteller:85840
EAN:7316576625107
7007 CD/P4ADGB (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager-2er-Satz SKF
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite14 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7007 CD/P4ADGB (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager-2er-Satz SKF


Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse gegeneinander verschoben sind. Das bedeutet, dass diese Lager für kombinierte Belastungen ausgelegt sind, d.h. für gleichzeitig wirkende radiale und axiale Belastungen. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Verbindungslinie zwischen den Berührungspunkten der Kugel und den Laufbahnen in der Radialebene, entlang derer die kombinierte Belastung von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie senkrecht zur Lagerachse.
Schrägkugellagersatz, hochgenau mit der Vorspannklasse B und Genauigkeitsklasse P4, Berührungswinkel = 25 Grad.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht300 g
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite14 mm
Dichtungoffen
Serie7007
Werkstoffstahl
Genauigkeitp4
Statische Tragzahl, radial - C0r25500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr25500 N
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
341,08 exkl. MwSt.
/ Packung
405,89 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an