Präzisions-/ Spindellager SKF 7003 ACD/P4ADGA, Innendurchmesser: 17 mm | Außendurchmesser: 35 mm | Breite: 10 mm

Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:7003 ACD/P4ADGA
Rubix:689292
Hersteller:85751
EAN:7316577089786
7003 ACD/P4ADGA (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager-2er-Satz SKF
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser35 mm
Breite10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7003 ACD/P4ADGA (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager-2er-Satz SKF


Schrägkugellagersatz, der Vorspannklasse A, bestehend aus zwei Hochgenauigkeits-Schrägkugellager, Genauigkeitsklasse P4, Berührungswinkel = 25 Grad.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht75 g
Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser35 mm
Breite10 mm
Dichtungoffen
Serie7003
Werkstoffstahl
Genauigkeitp4
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
274,41 exkl. MwSt.
/ Packung
326,55 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an