Präzisions-/ Spindellager SKF 71922 CDGA/P4A, Innendurchmesser: 110 mm | Außendurchmesser: 150 mm | Breite: 20 mm

Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:71922 CDGA/P4A
Rubix:11143
Hersteller:45141
EAN:7316570558067
71922 CDGA/P4A (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser110 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 71922 CDGA/P4A (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager SKF


Diese einreihigen Hochleistungs-Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision“ nehmen gleichzeitig wirkende Radial-Axial-Kombibelastungen mit einseitig wirkendem Axialbelastungsanteil auf. Sie sind für hohe Belastungen bei relativ hohen Drehzahlen und niedrigen bis mittleren Betriebstemperaturen ausgelegt. Sie sind universell kombinierbar und können zusammen innerhalb eines vordefinierten Lastbereichs zur effektiven Lastverteilung ohne Passscheiben o.ä. verwendet werden.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)20x150x150 mm
Bruttogewicht852 g
Innendurchmesser110 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite20 mm
Dichtungoffen
Serie71922
Werkstoffstahl
Genauigkeitp4 (abec 7 / iso class 4)
Statische Tragzahl, radial - C0r72000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr62400 N
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84821090
768,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
914,73 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an