Schrägkugellager NSK 3214BTN, Außendurchmesser: 125 mm | Innendurchmesser: 70 mm | Breite: 39.7 mm
Schrägkugellager 32 2ZR TN
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:3214BTN
Rubix:725270
Hersteller:3214BTN N


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 39,7 mm |
Produktdetails : 3214 BTNG (NSK) Schrägkugellager zweireihig NSK
Schrägkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 628-3, Käfig aus Polyamid 66, Druckwinkel 25°
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1770 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 70 mm |
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 39,7 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 3214.. |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 3400 rpm |
| Grenzdrehzahl | 4500 rpm |
| Winkel | 25 ° |
| Genauigkeit | p0 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 76500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 83000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
142,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
169,60 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen