GN6336.2-63-M12-E Sterngriff mit vorstehender Buchse, mit Gewinde-Sackloch
Sterngriff Thermoplast
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 6336.2-63-M12-E
Rubix:98697
Hersteller:GN 6336.2-63-M12-E
EAN:4045525336995





Produktdetails : GN6336.2-63-M12-E Sterngriff mit vorstehender Buchse, mit Gewinde-Sackloch
Sterngriffe GN 6336.2 mit vorstehender Stahlbuchse (Grundmaße wie DIN 6336) weisen entscheidende Vorteile auf: Die Auflagefläche steht genau senkrecht zur Bohrung und ist mit vollem Durchmesser aus Stahl. Die herausragende Stahlbuchse erlaubt eine einwandfreie Querstiftverbindung.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 80 g |
|---|---|
| Länge | 42 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 63 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,03 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
