GN6336.13-40-M8-25-H Sterngriffschraube, mit Edelstahl-Halteseil
Sterngriff mit Verliersicherung
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 6336.13-40-M8-25-H
Rubix:1791235
Hersteller:GN 6336.13-40-M8-25-H
EAN:4045525971608



Produktdetails : GN6336.13-40-M8-25-H Sterngriffschraube, mit Edelstahl-Halteseil
Sterngriff mit Verliersicherung (Halteseil)
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 40 mm |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,96 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
