869564 Schottverschraubung G1/2 Innengewinde Messing vernickelt
SCHOTTVERSCHRAUBUNG
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ersetzte Ref.:785973
Mecaline:869564
Rubix:3234879
EAN:3660338232824
Dokumente
Produktdetails : 869564 Schottverschraubung G1/2 Innengewinde Messing vernickelt
Material: vernickeltes Messing. Zylindrisches BSP-Rohrgewinde (G).
Druck: 0 bis 15 bar. Stoßfest. Freier Durchlass von Wasser, Luft und inerten Flüssigkeiten. Für Schottwände mit einer Dicke von 10 bis 12 mm
Druck: 0 bis 15 bar. Stoßfest. Freier Durchlass von Wasser, Luft und inerten Flüssigkeiten. Für Schottwände mit einer Dicke von 10 bis 12 mm
Schottverschraubung G1/2 Innengewinde Messing vernickelt
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | messing, vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | g1/2 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,82 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std