0902 10 13 Muffe, G1/8 - G1/4 IG, MS vernickelt

Legris Gerader Adapter mit Innengwinde parallel 902

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:0902 10 13
Rubix:69202
Hersteller:0902 10 13
EAN:0820099077345
0902 10 13 Muffe, G1/8 - G1/4 IG, MS vernickelt

Technische Zusammenfassung

Werkstoffvernickeltes messing
Anschluss 1g 1/8
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 0902 10 13 Muffe, G1/8 - G1/4 IG, MS vernickelt


Anschluss von 2 Anschlüssen mit Innengewinde.
Anwendung: Robotik, Textil, Pneumatik, Automobilbau, Lebensmittelverarbeitung, Verpackung
Gehäusematerial: Messing, vernickelt
Anschluss 1 Gewindegröße: G 1/8 / G 1/4
Anschluss 1 Typ: BSPP / BSPP
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Industrieflüssigkeiten
Material des Klemmrings: k.A.
Baumaterialien: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 60
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -10
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktart: Adapter Buchse
Produkttyp: Adapter
Menge pro Box: 50
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.017

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht17 g
Gewicht der Verpackung866 g
Werkstoffvernickeltes messing
Anschluss 1g 1/8
60 mm
90 mm
Zolltarifcode74122000
1,66 exkl. MwSt.
/ Stück
1,98 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std