0900 00 17 Doppelnippel, R3/8 - R3/8 AG, MS vernickelt

Legris Gerader Adapter mit Außengewinde BSP 900

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:0900 00 17
Rubix:98178
Hersteller:0900 00 17
EAN:0820099076638
0900 00 17 Doppelnippel, R3/8 - R3/8 AG, MS vernickelt

Technische Zusammenfassung

Werkstoffvernickeltes messing
Anschluss 1r 3/8
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 0900 00 17 Doppelnippel, R3/8 - R3/8 AG, MS vernickelt


Verbindung mit zwei Anschlüssen mit Außengewinde.
Anwendung: Robotik, Textil, Pneumatik, Automobilbau, Lebensmittelverarbeitung, Verpackung
Gehäusematerial: Messing, vernickelt
Anschluss 1 Gewindegröße: R 1/8 / R 3/8
Anschluss 1 Typ: BSPT / BSPT
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Industrieflüssigkeiten
Material des Klemmrings: k.A.
Werkstoffe: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 60
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -10
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktart: Adapter männlich
Produkttyp: Adapter
Menge pro Box: 50
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.026

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht25 g
Gewicht der Verpackung1294 g
Werkstoffvernickeltes messing
Anschluss 1r 3/8
60 mm
90 mm
Zolltarifcode74122000
83,00 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
98,77 € inkl. MwSt.