0905 13 17 Gewindereduzierung, von G3/8 AG auf G1/4 IG, MS vernickelt
Legris Reduzierung von Außengewinde zu Innengewinde BSP Parallel M5 905
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:0905 13 17
Rubix:98405
Hersteller:0905 13 17
EAN:0820099152431

Produktdetails : 0905 13 17 Gewindereduzierung, von G3/8 AG auf G1/4 IG, MS vernickelt
Reduzierung von Außengewinde zu Innengewinde. Erhältlich mit 1/4 Zoll- bis 3/4 Zoll-Gewinde
Anwendung: Robotik, Textil, Pneumatik, Automobilbau, Lebensmittelverarbeitung, Verpackung
Gehäusematerial: Messing, vernickelt
Anschluss 1 Gewindegröße: G 3/8 / G 1/4
Anschluss 1 Typ: BSPP / BSPP
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Siehe Technische Daten des Teils.
Material des Klemmrings: k.A.
Baumaterialien: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 60
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -10
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: 19 mm
Produktart: Reduzierstück Stecker auf Buchse
Produkttyp: Adapter
Menge pro Box: 50
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0,013
Gehäusematerial: Messing, vernickelt
Anschluss 1 Gewindegröße: G 3/8 / G 1/4
Anschluss 1 Typ: BSPP / BSPP
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Siehe Technische Daten des Teils.
Material des Klemmrings: k.A.
Baumaterialien: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 60
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -10
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: 19 mm
Produktart: Reduzierstück Stecker auf Buchse
Produkttyp: Adapter
Menge pro Box: 50
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0,013
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 12 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 663 g |
| Werkstoff | vernickeltes messing |
| Anschluss 1 | g 3/8 |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,23 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std