869594 Teilbarer Doppelnippel Messing 3-Teilig 1/8

DOPPELNIPPEL TRENNBAR - KONISCH DICHTEND

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:869594
Rubix:3235237
EAN:3660338233074
869594 Teilbarer Doppelnippel Messing 3-Teilig 1/8

Technische Zusammenfassung

Werkstoffmessing
Anschluss 1r1/8

Dokumente

Produktdetails : 869594 Teilbarer Doppelnippel Messing 3-Teilig 1/8


Material: vernickeltes Messing. Temperatur -20 °C …+80 °C. Druck -0,99 bar …+50 bar.
Teilbarer Doppelnippel Messing 3-Teilig 1/8

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffmessing
Anschluss 1r1/8
57,00 exkl. MwSt.
/ 20 Stück
67,83 inkl. MwSt.