S20 1.1211 Sicherungsscheibe beidseitig gezahnt für Schrauben 5.8
Schnorr-Sicherungen
Siehe technische InformationenReferenzen
SCHNORR®:S 20 ART 88120
Rubix:6578

Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 21 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : S20 1.1211 Sicherungsscheibe beidseitig gezahnt für Schrauben 5.8
Schnorr-Sicherungen
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 21 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Stärke | 1,5 mm |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Zolltarifcode | 73182100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,32 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std