48-705-6 SCHWARZ Mechanik-Schutzhandschuh EDGE
Schnittschutzhandschuh EDGE® 48-705
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ansell:48-705 06
Rubix:2160668
Hersteller:48705060
EAN:10076490455122



Technische Zusammenfassung
| Größe | 6 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | polyurethan |
| Abriebwiderstandswert | 4 |
Dokumente
Produktdetails : 48-705-6 SCHWARZ Mechanik-Schutzhandschuh EDGE
Die EDGE® 48-705 Handschuhe der Marke Ansell sind Industriehandschuhe, die entwickelt wurden, um einen zuverlässigen und kosteneffizienten Schutz vor Abrieb und Rissbildung zu bieten. Sie vereinen Komfort, Sicherheit und Langlebigkeit und gewährleisten dabei Flexibilität und Griffigkeit, selbst in leicht öligen Umgebungen.
Eigenschaften:
Diese Handschuhe bestehen aus einem nahtlosen Futter und einem gestrickten Bund, was eine gute Flexibilität und einen bequemen Sitz ermöglicht und den Handschuh sicher an Ort und Stelle hält. Dieses Modell verfügt über eine Polyurethan (PU)-beschichtete Handfläche, die einen hervorragenden Schutz vor Öl und eine bessere Griffigkeit bietet. Sie bieten zudem eine ausgezeichnete Reiß- und Abriebfestigkeit.
Spezifikationen:
• Beschichtungsmaterial: Polyurethan
• Trägermaterial: PEHP, Spandex, Glasfaser, Nylon, Polyester
• Bündchentyp: Gestricktes Handgelenkbündchen
• Feinheit: 13
• Latexfrei: Ja
• Antistatisch: Nicht getestet
• Verfügbare Größen: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
• Länge: 220-270 mm (je nach Größe)
• Farbe: Schwarz
• Waschtemperatur: 40°C
Normen:
Die EDGE® 48-705 Handschuhe entsprechen den europäischen Sicherheitsnormen EN ISO 21420:2020, EN 420:2003 + A1:2009 sowie der Norm EN 388 mit der Leistungsklasse 4X43C: Sie bieten Schutz vor Abrieb (4/4), Rissbildung (4/4) und Perforation (3/4).
Markeninformationen:
Ansell ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von persönlicher Schutzausrüstung, darunter Handschuhe, Schutzkleidung und Sicherheitslösungen. Gegründet im Jahr 1893, hat sich das Unternehmen stetig weiterentwickelt, um den Anforderungen verschiedener Branchen wie dem Gesundheitswesen, der Industrie und der Lebensmittelverarbeitung gerecht zu werden. Ansell zeichnet sich durch sein Engagement für Innovation aus, indem es Produkte mit fortschrittlichen Technologien entwickelt, welche Sicherheit und Komfort für die Nutzer gewährleisten. Die Marke bietet ein breites Sortiment an Handschuhen, die für spezifische Anwendungen geeignet sind, von risikoreichen Arbeitsumgebungen bis hin zu Anforderungen in der Lebensmittelsicherheit. Ansell legt zudem großen Wert auf hohe Standards in Bezug auf Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung und trägt so zu sichereren und gesünderen Arbeitsumgebungen bei.
Eigenschaften:
Diese Handschuhe bestehen aus einem nahtlosen Futter und einem gestrickten Bund, was eine gute Flexibilität und einen bequemen Sitz ermöglicht und den Handschuh sicher an Ort und Stelle hält. Dieses Modell verfügt über eine Polyurethan (PU)-beschichtete Handfläche, die einen hervorragenden Schutz vor Öl und eine bessere Griffigkeit bietet. Sie bieten zudem eine ausgezeichnete Reiß- und Abriebfestigkeit.
Spezifikationen:
• Beschichtungsmaterial: Polyurethan
• Trägermaterial: PEHP, Spandex, Glasfaser, Nylon, Polyester
• Bündchentyp: Gestricktes Handgelenkbündchen
• Feinheit: 13
• Latexfrei: Ja
• Antistatisch: Nicht getestet
• Verfügbare Größen: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
• Länge: 220-270 mm (je nach Größe)
• Farbe: Schwarz
• Waschtemperatur: 40°C
Normen:
Die EDGE® 48-705 Handschuhe entsprechen den europäischen Sicherheitsnormen EN ISO 21420:2020, EN 420:2003 + A1:2009 sowie der Norm EN 388 mit der Leistungsklasse 4X43C: Sie bieten Schutz vor Abrieb (4/4), Rissbildung (4/4) und Perforation (3/4).
Markeninformationen:
Ansell ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von persönlicher Schutzausrüstung, darunter Handschuhe, Schutzkleidung und Sicherheitslösungen. Gegründet im Jahr 1893, hat sich das Unternehmen stetig weiterentwickelt, um den Anforderungen verschiedener Branchen wie dem Gesundheitswesen, der Industrie und der Lebensmittelverarbeitung gerecht zu werden. Ansell zeichnet sich durch sein Engagement für Innovation aus, indem es Produkte mit fortschrittlichen Technologien entwickelt, welche Sicherheit und Komfort für die Nutzer gewährleisten. Die Marke bietet ein breites Sortiment an Handschuhen, die für spezifische Anwendungen geeignet sind, von risikoreichen Arbeitsumgebungen bis hin zu Anforderungen in der Lebensmittelsicherheit. Ansell legt zudem großen Wert auf hohe Standards in Bezug auf Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung und trägt so zu sichereren und gesünderen Arbeitsumgebungen bei.
Stärken
• Optimaler Tragekomfort und gute Bewegungsfreiheit dank nahtlosem Futter und gestricktem Bund
• Hervorragende Reiß- und Abriebfestigkeit
• Polyurethan-Beschichtung für exzellenten Grip auf trockenen und leicht öligen Oberflächen
• Hervorragende Reiß- und Abriebfestigkeit
• Polyurethan-Beschichtung für exzellenten Grip auf trockenen und leicht öligen Oberflächen
Anwendungen
Die EDGE® 48-705 Handschuhe sind für verschiedene industrielle Anwendungen konzipiert, darunter:
• Luft- und Raumfahrt
• Montagelinien
• Montage von Metallteilen und -komponenten
• Handhabung von Metallteilen
• Formenbau und Kunststoffspritzguss
Diese Handschuhe eignen sich besonders für Branchen wie die Automobilindustrie, Metallverarbeitung sowie den Bereich von Industrie- und Investitionsgütern.
• Luft- und Raumfahrt
• Montagelinien
• Montage von Metallteilen und -komponenten
• Handhabung von Metallteilen
• Formenbau und Kunststoffspritzguss
Diese Handschuhe eignen sich besonders für Branchen wie die Automobilindustrie, Metallverarbeitung sowie den Bereich von Industrie- und Investitionsgütern.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 6 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | polyurethan |
| Abriebwiderstandswert | 4 |
| Hauptmaterial | polyurethan |
| Schutzklasse | nein |
| Nutzungsumgebung | trocken |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,14 € exkl. MwSt.
/ Paar
7,31 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort