UVEX-60542-10 C300 wet GR, 10 HANDSCHUH UVEX
Schnittschutzhandschuh C300 wet
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Uvex:6054210
Rubix:3164519
Hersteller:6054210
EAN:4048612021712



Dokumente
Produktdetails : UVEX-60542-10 C300 wet GR, 10 HANDSCHUH UVEX
Der uvex C300 wet Schutzhandschuh kombiniert Schnittschutz der Stufe C mit hoher Beständigkeit gegenüber feuchten und öligen Arbeitsumgebungen. Dank der patentierten Bamboo TwinFlex®-Technologie erfüllt er die Anforderungen anspruchsvoller Einsatzbereiche, in denen sowohl hohe Fingerfertigkeit als auch mechanischer Schutz erforderlich sind.
Eigenschaften:
Der uvex C300 wet ist ein Strickhandschuh mit fünf Fingern und elastischem Strickbund. Handfläche und Fingerspitzen sind mit einem Hochleistungs-Elastomer (HPE) beschichtet. Diese Beschichtung gewährleistet Flüssigkeitsdichtigkeit und sorgt gleichzeitig für zuverlässigen Grip auf trockenen, feuchten und öligen Oberflächen. Die patentierte Bamboo TwinFlex®-Technologie kombiniert innovative Hochleistungsfasern und erhöht dadurch die Widerstandsfähigkeit gegen Schnitte, Risse und Abrieb. Die 3D ErgoFlex-Technologie passt den Handschuh ergonomisch an die natürliche Handform an und ermöglicht eine präzise Passform bei uneingeschränkter Bewegungsfreiheit. Das uvex climazone Belüftungssystem verbessert die Atmungsaktivität und reduziert Wärme- sowie Feuchtigkeitsbildung bei längeren Tragezeiten. Dank Touchscreen-Kompatibilität können digitale Geräte ohne Ausziehen der Handschuhe bedient werden. Die silikonfreie Ausführung, geprüft mittels Abdrucktest, eignet sich ideal für empfindliche Oberflächen und kontaminationskritische Anwendungen.
Spezifikationen:
• Verfügbar in mehreren Größen
• Länge: 20 bis 27 cm (größenabhängig)
• Gauge: 13
• Ausführung: 5-Finger-Handschuh mit Strickbund
• Beschichtungsbereich: Handfläche und Fingerspitzen
• Beschichtung: Hochleistungs-Elastomer (HPE)
• Trägermaterial: Bambusviskose, HPPE (High Performance Polyethylen), Glasfasern, Polyamid (PA)
• Farbe: Anthrazit
• Geschlecht: Unisex
• Wiederverwendbar
• Einsatzbereich: Feuchte und ölhaltige Umgebungen
• Beständigkeit gegen Flüssigkeiten: Öle und Fette
• Silikonfrei: Ja
• Frei von schädlichen Lösungsmitteln (DMF, TEA): Ja
Normen:
• EN 388:2016 + A1:2018 (4 X 4 2 C): Schutz gegen mechanische Risiken – Abriebfestigkeit (4), Schnittfestigkeit (X), Weiterreißfestigkeit (4), Durchstichfestigkeit (2), Schnittschutz nach TDM (C)
• EN ISO 21420:2020: Allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe hinsichtlich Ergonomie, Sicherheit und Kennzeichnung
• STANDARD 100 by OEKO-TEX®: Zertifizierung für schadstoffgeprüfte Textilien nach strengen Grenzwerten
• Verordnung (EU) 2016/425: Konformität mit europäischen Vorschriften für persönliche Schutzausrüstung (PSA), inklusive CE-Baumusterprüfung
Eigenschaften:
Der uvex C300 wet ist ein Strickhandschuh mit fünf Fingern und elastischem Strickbund. Handfläche und Fingerspitzen sind mit einem Hochleistungs-Elastomer (HPE) beschichtet. Diese Beschichtung gewährleistet Flüssigkeitsdichtigkeit und sorgt gleichzeitig für zuverlässigen Grip auf trockenen, feuchten und öligen Oberflächen. Die patentierte Bamboo TwinFlex®-Technologie kombiniert innovative Hochleistungsfasern und erhöht dadurch die Widerstandsfähigkeit gegen Schnitte, Risse und Abrieb. Die 3D ErgoFlex-Technologie passt den Handschuh ergonomisch an die natürliche Handform an und ermöglicht eine präzise Passform bei uneingeschränkter Bewegungsfreiheit. Das uvex climazone Belüftungssystem verbessert die Atmungsaktivität und reduziert Wärme- sowie Feuchtigkeitsbildung bei längeren Tragezeiten. Dank Touchscreen-Kompatibilität können digitale Geräte ohne Ausziehen der Handschuhe bedient werden. Die silikonfreie Ausführung, geprüft mittels Abdrucktest, eignet sich ideal für empfindliche Oberflächen und kontaminationskritische Anwendungen.
Spezifikationen:
• Verfügbar in mehreren Größen
• Länge: 20 bis 27 cm (größenabhängig)
• Gauge: 13
• Ausführung: 5-Finger-Handschuh mit Strickbund
• Beschichtungsbereich: Handfläche und Fingerspitzen
• Beschichtung: Hochleistungs-Elastomer (HPE)
• Trägermaterial: Bambusviskose, HPPE (High Performance Polyethylen), Glasfasern, Polyamid (PA)
• Farbe: Anthrazit
• Geschlecht: Unisex
• Wiederverwendbar
• Einsatzbereich: Feuchte und ölhaltige Umgebungen
• Beständigkeit gegen Flüssigkeiten: Öle und Fette
• Silikonfrei: Ja
• Frei von schädlichen Lösungsmitteln (DMF, TEA): Ja
Normen:
• EN 388:2016 + A1:2018 (4 X 4 2 C): Schutz gegen mechanische Risiken – Abriebfestigkeit (4), Schnittfestigkeit (X), Weiterreißfestigkeit (4), Durchstichfestigkeit (2), Schnittschutz nach TDM (C)
• EN ISO 21420:2020: Allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe hinsichtlich Ergonomie, Sicherheit und Kennzeichnung
• STANDARD 100 by OEKO-TEX®: Zertifizierung für schadstoffgeprüfte Textilien nach strengen Grenzwerten
• Verordnung (EU) 2016/425: Konformität mit europäischen Vorschriften für persönliche Schutzausrüstung (PSA), inklusive CE-Baumusterprüfung
Stärken
• Zertifizierter Schnittschutz der Stufe C durch Bamboo TwinFlex®-Technologie
• Sichere Griffigkeit in feuchten und öligen Arbeitsbereichen dank flüssigkeitsdichter HPE-Beschichtung
• Reduzierte Ermüdung und geringere Schweißbildung durch atmungsaktives uvex climazone System
• Touchscreen-Kompatibilität für unterbrechungsfreies Arbeiten
• Sichere Griffigkeit in feuchten und öligen Arbeitsbereichen dank flüssigkeitsdichter HPE-Beschichtung
• Reduzierte Ermüdung und geringere Schweißbildung durch atmungsaktives uvex climazone System
• Touchscreen-Kompatibilität für unterbrechungsfreies Arbeiten
Anwendungen
Der uvex C300 wet eignet sich optimal für Arbeitsumgebungen, in denen scharfkantige Materialien in Kombination mit Flüssigkeiten, Ölen oder Fetten verarbeitet werden. Durch seine hohe Schnittfestigkeit und die flüssigkeitsabweisende Beschichtung ist er vielseitig in der Industrie einsetzbar: in der Metallverarbeitung und Blechbearbeitung bei scharfkantigen Werkstücken, in der Automobilindustrie für Montage- und Fertigungsprozesse, in der industriellen Instandhaltung bei Arbeiten an verschmutzten Anlagen, in der Glas- und Getränkeindustrie mit erhöhtem Schnitt- und Feuchtigkeitsrisiko sowie in der Logistik für Sortier- und Versandprozesse im Dauerbetrieb.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | handschuh |
|---|---|
| Größe | 10 |
| Schnittwiderstandswert | 2 |
| Hauptmaterial | hppe |
| Lebensmittelkontakt | nein |
| Nutzungsumgebung | feucht |
| Abriebwiderstandswert | 4 |
| Schutzklasse | nein |
| Beschichtung der Handschuhe | elastomer |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
119,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Paar
142,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
