243.21/S-E Schnellverschlusskuppl. NW5 >connect line</MS blank/G3/8 IG

Schnellverschlusskupplung NW

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Riegler:243.21/S-E
Rubix:801564
Hersteller:115630
EAN:4047322059015
243.21/S-E Schnellverschlusskuppl. NW5 »connect line«/MS blank/G3/8 IG

Technische Zusammenfassung

Anschluss 1g 3/8 ig
Werkstoffmessing blank
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 243.21/S-E Schnellverschlusskuppl. NW5 >connect line</MS blank/G3/8 IG


Schnellverschlusskupplung NW 5 »connect line«, MS blank, G 3/8 IG, Betriebsdr. 0 - 35 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20°C bis 100°C. Preiswerte, einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung mit kleinen Baumaßen und großem Durchgang bei geringem Druckabfall. Um Verletzungen oder den Peitschenhiebeffekt zu vermeiden, empfehlen wir den Stecknippel beim Entkuppeln mit einer Hand festzuhalten. Einsatzgebiete: Pneumatik, Mess-, Regel- und Steuerungstechnik, Fertigungsindustrie, Medizintechnik, Chemie-/ Pharmaindustrie, Automotive, Nahrungsmitteltechnik.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht49 g
Anschluss 1g 3/8 ig
Werkstoffmessing blank
Profilconnect line
Max. Betriebsdruck35 bar
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84812090
4,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,89 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std