GN6336.12-40-M8-50-25 Sterngriffschraube mit beweglichem Druckstück, Kunststoff
Sterngriffschraube mit beweglichem Druckstück
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 6336.12-40-M8-50-25
Rubix:746122
Hersteller:GN 6336.12-40-M8-50-25
EAN:4045525697256



Produktdetails : GN6336.12-40-M8-50-25 Sterngriffschraube mit beweglichem Druckstück, Kunststoff
Sterngriffschraube mit Edelstahl-Gewindestift
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 50 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 40 mm |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,39 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
