K0278.5006X15 4-Sterngriff, flach, Form:L, Kunststoff
Viersterngriffe flach mit Außengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0278.5006X15
Rubix:331010
EAN:4059245121205



Dokumente
Produktdetails : K0278.5006X15 4-Sterngriff, flach, Form:L, Kunststoff
Werkstoff, Ausführung: Grundkörper Thermoplast hart, schwarz. Ummantelung Thermoplast weich, schwarz. Außengewinde Stahl Festigkeitsklasse 5.8 verzinkt.Hinweis: SYMPA TOUCH Viersterngriffe flach sind in 5 Größen mit Innen- und Außengewinde lieferbar.Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Ausführungen und Farben.
Viersterngriff flach, Form L
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 26 g |
|---|---|
| Länge | 15 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage