158 D-ES Schneckengewinde-Schl.schelle, ES (W5), 16 - 25 mm, 9 mm
Schneckengewinde-Schlauchschelle
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:158 D-ES
Rubix:340625
Hersteller:114228
EAN:4047322030076


Technische Zusammenfassung
| Typ | schneckengewinde-schlauchschelle |
|---|---|
| Spannbereich, Minimum | 16 mm |
Dokumente
Produktdetails : 158 D-ES Schneckengewinde-Schl.schelle, ES (W5), 16 - 25 mm, 9 mm
Schneckengewinde-Schlauchschelle, Edelstahl 1.4401 (W5), Sechskantschraube SW 7, Spannbereich 8,0 - 12,0 mm, Bandbreite 9,0 mmIn Schneckengewindeausführung.Für alle standardisierten Anwendungen, wo gleichmäßig hohe Bandzugkräfte erwartet werden.Sechskantschraube SW 7 mit integriertem Kreuzschlitz, Edelstahl 1.4401 (W 5).
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 13 g |
|---|---|
| Typ | schneckengewinde-schlauchschelle |
| Spannbereich, Minimum | 16 mm |
| Spannbereich, Maximum | 25 mm |
| Breite | 9 mm |
| Werkstoff | edelstahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,50 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std