MOLYKOTE 7400 5 KG GEB Lufttrocknend
Schmierfett Molykote KG00 5
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Molykote:7400 / 5kg
Rubix:497381
Hersteller:23900089
EAN:5413278006103

Dokumente
Produktdetails : MOLYKOTE 7400 5 KG GEB Lufttrocknend
MOLYKOTE 7400, MoS2 / Acrylharz / Organisches Bindemittel / Lösungsmittel Wasser / Grau / Belastbarkeit Falex = 13.000 N / Aushärtung 40 min bei +20°C / Temperaturbeständigkeitsbereich -70°C bis +200°C.
Stärken
MoS2-gefüllter, luftpolymerisierender Trockengleitlack, Ohne brennbare Lösungsmittel, umweltfreundliches Produkt auf Wasserbasis, Hohe Belastbarkeit, Niedriger Reibungskoeffizient.
Anwendungen
Metall-Metall-Kombinationen, die bei mittleren Geschwindigkeiten und hoher Belastung bewegt werden, Verbessert das Einlaufen von Getriebezahnrädern, Lager, Gleitführungen, Läppen von Pkw-Getriebewellen, Saubere Dauerschmierung, Gewindehülsen von Sitzverstellmechanismen in Pkw, Kaltbearbeitung von Stahl.
Technische Informationen
Attribute
| Packung | packung mit 5 kg |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 5000 g |
| Farbe | grau |
| Basis | auf der basis von mos2 / acrylharz. |
| Min. Temperatur | -70 °C |
| Max. Temperatur | 200 °C |
| Sortiment | molykote 7400 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
324,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
386,73 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std