Flügelschraube Spartex VISOREIL10X50EFA2, Durchmesser, metrisch: M10 | Länge: 50 mm | Norm: DIN 316
Schmetterlingsschraube, deutsche Form
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VISOREIL10X50EFA2
Rubix:3374189
Hersteller:03162010 50
EAN:4043377027917


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
Produktdetails : DIN316 M10X50 A2 Flügelschraube, runde Flügelform
Flügelschraube, runde Flügelform
Flügelschrauben, Deutschen Form A2 10X50
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Durchmesser, metrisch | m10 |
| Norm | din 316 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Kopfform | papillon |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
191,82 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
228,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage