Referenzen
Spartex:VISOREIL5X20EFLT
Rubix:525173
Hersteller:000316.70000.0050.020
EAN:4043952065303


Technische Zusammenfassung
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
Produktdetails : DIN316 M5X20 MS Flügelschraube, runde Flügelform
DIN 316 Messing Flügelschrauben Produktklasse C (g) Abmessung: M 5 x 20
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 752 g |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Norm | DIN 316 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Zolltarifcode | 74153300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
77,95 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
92,76 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen