DIN316 A M12X40 A2 Flügelschraube, kantige (amerikanische) Flügelform
Schmetterlingsschraube, amerikanische Form
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VISOREILAM12X40EFA2
Rubix:3374117
Hersteller:0316212 40
EAN:4043377028310


Technische Zusammenfassung
| Länge | 40 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
Produktdetails : DIN316 A M12X40 A2 Flügelschraube, kantige (amerikanische) Flügelform
Flügelschraube, kantige (amerikanische) Flügelform
Flügelschrauben, amerikanische Form A2 12X40
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 40 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Gewinde | vollgewinde |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Kopfform | papillon |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
66,68 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
79,35 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
40 mm