Flügelschraube Elesa+Ganter GN 633.1-55-M8-30-DBL, Durchmesser, metrisch: M8 | Länge: 30 mm | Norm: Nicht Standard
Flügelschrauben, Kunststoff, mit Edelstahl-Gewindestift
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 633.1-55-M8-30-DBL
Rubix:358937
Hersteller:GN 633.1-55-M8-30-DBL
EAN:4045525326729






Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl |
Produktdetails : GN633.1-55-M8-30-DBL Flügelschraube Kunststoff, Gewindezapfen Edelstahl
Design und Handhabung der Flügelschrauben GN 633.1 entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 35 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl |
| Durchmesser, metrisch | m8 |
| Norm | nicht standard |
| Kopfform | flügelschraube |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,94 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen