DIN316 A M12X50 A4 Flügelschraube, kantige (amerikanische) Flügelform

Schmetterlingsschraube, amerikanische Form

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VISOREILAM12X50EFA4
Rubix:3374122
Hersteller:0316412 50
EAN:4043377029270
DIN316 A M12X50 A4 Flügelschraube, kantige (amerikanische) Flügelform
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge50 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Durchmesser, metrischM12
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN316 A M12X50 A4 Flügelschraube, kantige (amerikanische) Flügelform


Flügelschraube, kantige (amerikanische) Flügelform
Flügelschrauben, amerikanische Form A4 12X50
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge50 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Durchmesser, metrischM12
NormNICHT STANDARD
Gewindevollgewinde
Gewindedurchmesser12 mm
Kopfformpapillon
94,37 exkl. MwSt.
/ 25 Stück
112,30 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

50 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch