GN633.10-48-M6-20-DBL Flügelschraube, Kunststoff-Druckzapfen, Schraube Edelstahl
Flügelschrauben mit Kunststoff-Druckzapfen
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 633.10-48-M6-20-DBL
Rubix:746062
Hersteller:GN 633.10-48-M6-20-DBL
EAN:4045525827783




Technische Zusammenfassung
| Länge | 48 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
Produktdetails : GN633.10-48-M6-20-DBL Flügelschraube, Kunststoff-Druckzapfen, Schraube Edelstahl
Flügelschrauben GN 633.10 mit Druckzapfen aus Kunststoff werden eingesetzt, wenn Druckstellen oder Beschädigungen vermieden werden sollen. Design und Handhabung dieser Flügelschrauben entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 13 g |
|---|---|
| Länge | 48 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Gewinde | teilweise |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,37 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen