Referenzen
Elesa+Ganter:GN 835-58-M8-20-MT
Rubix:793116
Hersteller:GN 835-58-M8-20-MT
EAN:4045525673762




Technische Zusammenfassung
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
Produktdetails : GN835-58-M8-20-MT Flügelschraube, Edelstahl
Flügelschrauben, Edelstahl
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 83 g |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Gewinde | teilweise |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Kopfform | flügelschraube |
| Zolltarifcode | 73181535 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,76 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen