Flügelschraube Spartex VISOREIL8X30EFLT, Durchmesser, metrisch: M8 | Länge: 30 mm | Norm: DIN 316
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VISOREIL8X30EFLT
Rubix:525241
Hersteller:000316.70000.0080.030
EAN:4043952065464


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | messing |
Produktdetails : DIN316 M8X30 MS Flügelschraube, runde Flügelform
DIN 316 Messing Flügelschrauben Produktklasse C (g) Abmessung: M 8 x 30
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1370 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | messing |
| Durchmesser, metrisch | m8 |
| Norm | din 316 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 74153300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
93,84 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
111,66 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen