SPC9500ZAR (CONTI) Schmalkeilriemen V-POWER ContiTech
Schmalkeilriemen V-POWER ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:SPC9500ZAR
Rubix:1360077
EAN:4010858752453

Produktdetails : SPC9500ZAR (CONTI) Schmalkeilriemen V-POWER ContiTech
Schmalkeilriemen V-POWER ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spc |
|---|---|
| Obere Breite | 22 mm |
| Richtlänge | 9500 mm |
| Innenlänge | 9417 mm |
| Außenlänge | 9530 mm |
| Stärke | 18 mm |
| Ummantelt | ja |
| Serie | conti v power |
| Werkstoff | gewebemantel; faserverstärkter synthesekautschuk; aramid-zugträger |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
511,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
609,27 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage