SPC5000ZAR (CONTI) Schmalkeilriemen V-POWER ContiTech
Schmalkeilriemen V-POWER ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:SPC5000ZAR
Rubix:1360057
EAN:4010858752323

Produktdetails : SPC5000ZAR (CONTI) Schmalkeilriemen V-POWER ContiTech
Schmalkeilriemen V-POWER ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spc |
|---|---|
| Obere Breite | 22 mm |
| Richtlänge | 5000 mm |
| Innenlänge | 4917 mm |
| Außenlänge | 5030 mm |
| Stärke | 18 mm |
| Ummantelt | ja |
| Serie | conti v power |
| Werkstoff | aramid |
| Min. Einsatztemperatur | -30 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 80 °C |
| Minimaler Riemenscheibendurchmesser | 224 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
252,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
300,37 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage