SPB1800ZAR (CONTI) Schmalkeilriemen V-POWER ContiTech
Schmalkeilriemen V-POWER ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:SPB1800ZAR
Rubix:1359956
EAN:4010858740931

Produktdetails : SPB1800ZAR (CONTI) Schmalkeilriemen V-POWER ContiTech
Schmalkeilriemen V-POWER ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spb |
|---|---|
| Obere Breite | 16,3 mm |
| Richtlänge | 1800 mm |
| Innenlänge | 1740 mm |
| Außenlänge | 1822 mm |
| Stärke | 13 mm |
| Ummantelt | ja |
| Serie | conti®v supreme (formerly conti®v power) |
| Werkstoff | gewebemantel; faserverstärkter synthesekautschuk; aramid-zugelement |
| Min. Einsatztemperatur | -30 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 80 °C |
| Minimaler Riemenscheibendurchmesser | 140 mm |
| Zolltarifcode | 40103400 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
59,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
70,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage