SPB2800 LR Schmalkeilriemen (LR) Optibelt
Schmalkeilriemen laufruhig Optibelt
Siehe technische InformationenReferenzen
HANDELSWARE:SPB2800 LR
Rubix:1078608

Produktdetails : SPB2800 LR Schmalkeilriemen (LR) Optibelt
Schmalkeilriemen laufruhig Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spb |
|---|---|
| Obere Breite | 16,3 mm |
| Richtlänge | 2800 mm |
| Innenlänge | 2740 mm |
| Außenlänge | 2822 mm |
| Stärke | 13 mm |
| Ummantelt | ja |
| Serie | lr (smooth running) |
| Werkstoff | körper aus polychloropren (chloropren)/synthetikgummi; polyester-zugkordeln; mit gummi imprägnierte baumwoll-polyester-gewebeummantelung (gewebebeschichtete konstruktion). |
| Min. Einsatztemperatur | -40 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 70 °C |
| Minimaler Riemenscheibendurchmesser | 140 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
64,80 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 19 ) Arbeitstagen
