SPB1320 LR Schmalkeilriemen (LR) Optibelt
Schmalkeilriemen laufruhig Optibelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:SPB1320 LR
Rubix:1543814

Produktdetails : SPB1320 LR Schmalkeilriemen (LR) Optibelt
Schmalkeilriemen laufruhig Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spb |
|---|---|
| Obere Breite | 16,3 mm |
| Richtlänge | 1320 mm |
| Innenlänge | 1260 mm |
| Außenlänge | 1342 mm |
| Stärke | 13 mm |
| Ummantelt | ja |
| Serie | sk |
| Werkstoff | gummikörper (umwickelbauweise) mit polyamid-gewebeummantelung; standard-zugkordel: polyester (aramid-zugkordel als option erhältlich). |
| Min. Einsatztemperatur | -40 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 70 °C |
| Minimaler Riemenscheibendurchmesser | 140 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage