SPB2240 LR Schmalkeilriemen (LR) Optibelt
Schmalkeilriemen laufruhig Optibelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:SPB2240 LR
Rubix:1078623

Produktdetails : SPB2240 LR Schmalkeilriemen (LR) Optibelt
Schmalkeilriemen laufruhig Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spb |
|---|---|
| Obere Breite | 16,3 mm |
| Richtlänge | 2240 mm |
| Innenlänge | 2180 mm |
| Außenlänge | 2262 mm |
| Stärke | 13 mm |
| Ummantelt | ja |
| Serie | sk s=c plus |
| Werkstoff | modifizierter polychloropren-kautschuk (oberfläche und kern), mit kautschuk imprägnierte gewebeummantelung, kautschukbeschichtete polyester-zugkordeln |
| Min. Einsatztemperatur | -40 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 70 °C |
| Minimaler Riemenscheibendurchmesser | 140 mm |
| Zolltarifcode | 40103400 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
52,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
