SPA2382 LR Schmalkeilriemen (LR) Optibelt
Schmalkeilriemen laufruhig Optibelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:SPA2382 LR
Rubix:1078568

Produktdetails : SPA2382 LR Schmalkeilriemen (LR) Optibelt
Schmalkeilriemen laufruhig Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spa |
|---|---|
| Obere Breite | 12,7 mm |
| Richtlänge | 2382 mm |
| Innenlänge | 2337 mm |
| Außenlänge | 2400 mm |
| Stärke | 10 mm |
| Ummantelt | ja |
| Serie | sk s=c plus |
| Werkstoff | einbettung aus polychloropren (cr)-gummimischung; polyester-zugkordel; gummimprägnierte gewebeummantelung (umwickelkonstruktion). |
| Min. Einsatztemperatur | -40 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 70 °C |
| Minimaler Riemenscheibendurchmesser | 90 mm |
| Zolltarifcode | 40103400 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,39 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
