SPZ887XHR Schmalkeilriemen (HT) Optibelt
Schmalkeilriemen (HT) Optibelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:SPZ887XHR
Rubix:195685
Hersteller:SPZ 8877700_XH

Produktdetails : SPZ887XHR Schmalkeilriemen (HT) Optibelt
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184, hitzebeständig
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184, hitzebeständig
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spz |
|---|---|
| Obere Breite | 9,7 mm |
| Richtlänge | 887 mm |
| Innenlänge | 849 mm |
| Außenlänge | 900 mm |
| Stärke | 8 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
218,50 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
260,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
